福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
京篭用陶器皿 オレンジ吹 陶
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23168863
品番
97010020
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
陶器、磁器製品
形状
丸皿
サイズ
5.5寸
色(柄)
オレンジ吹
直径×高さ(mm)
143×20