福井クラフト
福井クラフトの キッチン・調理用品
福井クラフトの 麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー
福井クラフトの こね鉢
ABS こね鉢 外黒内朱天黒 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23169843
品番
51407240
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ABS樹脂
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
95
サイズ
尺2
色(柄)
外黒内朱天黒
直径×高さ(mm)
360×95