こね鉢 黒内朱 M

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23169974 品番45022265
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質熱硬化性樹脂(ユリア、メラミン) 直径(Φmm)481 高さ(mm)108 サイズ尺6 色(柄)黒内朱 直径×高さ(mm)481×108

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「麺棒・こね鉢・すり鉢・マッシャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする