福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
NEWフラットプレート 黒乾漆タタキ渕朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23170464
品番
51019310
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
形状
角皿
サイズ
尺0
高さ(mm)
15
短辺(mm)
302
長辺(mm)
302
色(柄)
黒乾漆タタキ渕朱