福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
八角プレート ブラウンコロナ源氏御所車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23170568
品番
51405810
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
耐熱ABS樹脂
形状
八角皿
高さ(mm)
22
短辺(mm)
310
長辺(mm)
310
表面処理
ショープレート ※ナイフ・フォーク等のご使用はお避けください。
色(柄)
ブラウンコロナ源氏御所車
耐熱温度(℃)
90