福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
角小鉢 内黒天朱 A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23171417
品番
55002810
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
食器の種類
和食器
材質
ABS樹脂
色
内黒天朱
サイズ
3.2寸
高さ(mm)
37
短辺(mm)
97
長辺(mm)
97