福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
手桶 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ABS樹脂
サイズ
7寸
注文コード
23171803
品番
45013350
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
本体
色(柄)
白木
サイズ
7寸
材質
ABS樹脂
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
246×213×122
食器の種類
和食器