福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
手桶 A
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ポリプロピレン
サイズ
6寸
注文コード
23171812
品番
45013400
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
材質・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
種別
目皿
サイズ
6寸
直径×高さ(mm)
178×10
材質
ポリプロピレン
食器の種類
和食器