曜日別特売
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557

本体

KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557
KC-4834W ハンディーブレンダー ツインバード 23172557

ハンディーブレンダー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード23172557品番KC-4834W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

つぶす・ねる・まぜるの1台3役で日々の調理を手助けする、ハンディーブレンダー KC-4834です。お料理の下ごしらえはもちろん、離乳食やドレッシング作りにも大活躍。食材の臭いや色が移りにくいステンレス製ブレンダーで衛生的にお使いいただけます。

付属品専用計量カップ、カップ用ふた容量(mL)500(専用カップ)質量(g)約820(付属品含)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100回転数(min-1[r.p.m])TURBO:16700、ON:15500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約66×66×380、計量カップ(カップ用ふた付き):約 97×97×175電源コード(m)約1.8定格時間1分30秒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする