福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの グラス・食器・カトラリー
福井クラフトの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
桃山四方皿 根来塗 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23172878
品番
53281730
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
食器の種類
和食器
材質
木製品
形状
角皿
種別
桃山
高さ(mm)
18
短辺(mm)
224
長辺(mm)
224
色(柄)
根来塗