桃山四方皿 曙 木

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23172887 品番53281720
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。

食器の種類和食器 材質木製品 形状角皿 種別桃山 高さ(mm)18 短辺(mm)224 長辺(mm)224 色(柄)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする