ダートロックバケツ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23173187 品番TR-P14L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ディテールガードジャパンオリジナルの日本製、高品質バケツです。
サイズは14Lと18Lの二種類。
専用のフタも別売にてご用意していますので、洗車用具入れとしても活躍します。

容量(L)14 危険物の類別非危険物 寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)30.4×30.4×28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
23173187
2024-04-30
用途:
配管工事、水バケツや道具入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

注文してから届くまで、思ったより早く届きました。
丁度良い大きさで満足しています。
もう一つ購入を考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗車道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする