圧着工具 絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード23173239 品番TPZ-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥12,720 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

仮押え可能で作業がスムーズ。
サイズの異なる端子やスリーブでも楽に仮押え可能です!!
カラーマーカーが付いているのでサイズ確認が容易で作業効率アップ!!
トグル機構採用で所要握力を軽減。握力が弱い方でも必要な握力がラクに得られます。
エラストマーグリップにより滑らず楽に握れます!!
圧着が完了しないとハンドルが開かない構造になっているのでミスを防止できます!!

用途裸端子、PBスリーブの装着作業に。 全長(mm)260 質量(g)445 適合サイズ(mm2)0.3/0.5/1.25/2/5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする