ツリー
ツリーの 土木建築関連
ツリーの ショベル
ツリーの パイプ柄
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23173248
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!
丸形(剣形)は、土堀りに最適な形状です。
オールステンレス製でサビに強いです!!
用途
穴掘り作業に。
種別
丸型
材質
ステンレス(SUS201)
全長(mm)
800
質量(g)
880
寸法(横×縦)(mm)
【先端部】約170×220