ツリー
ツリーの 土木建築関連
ツリーの ショベル
ツリーの パイプ柄
オールステンレスショベル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23173257
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
土木、農業、造園、家庭菜園など幅広い作業に!
角形は土や砂などをすくう作業に最適な形状です。雪ハネ・雪おろしなど除雪作業にも。
オールステンレス製でサビに強いです!!
用途
穴掘り作業に。
種別
丸型
材質
ステンレス
全長(mm)
805
質量(g)
890