福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの テーブルマット・コースター・鍋敷
石焼ビビンバ木製敷板 スリ漆仕上げ (内径145) 木
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23173316
品番
92980475
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
木製品
適合サイズ(cm)
20・18
タイプ
20cm・18cm用
色(柄)
スリ漆仕上げ
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
234×173×25(内径145)