CAPTAIN STAG
CAPTAIN STAGの 土木建築関連
CAPTAIN STAGの ショベル
CAPTAIN STAGの 木柄
アルミ角形スコップtypeV
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
23173318
品番
UX-1202
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
軽く使いやすいアルミ製スコップ。
種別
角型
材質
皿部:アルミニウム合金(表面加工:アルマイト)、柄:天然木(ラッカー塗装)、取っ手:鉄(粉体塗装)・天然木
サイズ
大
質量(g)
1400
全長×幅W(mm)
1080×290