ラインテープ NO.340G

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 23173844 品番 NO.340G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

耐久性・磨耗性に優れた半硬質ビニルフィルムに、再剥離性に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
鮮明な色が特長です。
セパレータが入っていないので貼り付け作業が簡単です。

用途店舗・学校・工場など屋内の標示ラインに最適。直線用。表示・安全用 テープ幅(mm)50 基材半硬質ビニルフィルム テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.19 粘着剤ゴム系 主な用途表示・安全用 剥離紙なし 使用場所屋内 特性耐久性、耐摩耗性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
工場内の区分
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

しっかりと床に貼る事が出来て、今のところ剥がれる事もなく
問題なく使用出来ています。

対象商品:
23173844
2024-02-26
用途:
工場内の領域分けに

今のところしっかり張り付いていて、遠くからでも色が目立つので問題なく使えています。
床に貼っているのでどれ位の耐久性があるか、剥がす時に糊残り等がでるのかなどは経年してみないとわからない所ですが、一先ずはこれで満足です。

対象商品:
23173878
2024-06-10
用途:
工場構内床の区画表示

薄手なので、長尺直線貼付けの際にはわずかな伸びにより曲がって張り付けてしまうことに注意。粘着性・発色共に良く凹凸の激しくない床であれば安定して視認しやすい。
薄手なりの特性はあるものの、発色性は黄色を選択したが色味は暗色床に映える白っぽい色で、やや透明感もある。
薄手のラインテープについては各社とも視認性を確保するためか、発色・彩度などに工夫を凝らしているようだが、試験的にこのメーカーの物を使ってみることとした。
耐久性などは今後の評価になるが、床の状態が良くないので発色性や、色味の明るさは重要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする