寺岡製作所
寺岡製作所の ビニールテープ
寺岡製作所の ビニールテープ一般用途
電気絶縁用ビニルテープ No.302G
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10巻)
テープ長さ(m)
10
注文コード
23174027
品番
302G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
この商品は
テープ長さ・内容量
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
電線の絶縁被覆に、各種結束、色分け用に。
用途
埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
色
黄
使用温度範囲(℃)
10〜40
テープ幅(mm)
19
基材
軟質ビニルフィルム
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
粘着剤
ゴム系
主な用途
埋設管の表示・電気絶縁用・結束用
剥離紙
なし
特性
絶縁