※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NO.302G 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所 23174097 NO.302G 電気絶縁用ビニルテープ NO.302G 寺岡製作所 23174097

電気絶縁用ビニルテープ NO.302G

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10巻) テープ長さ(m)10 注文コード23174097 品番NO.302G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品はテープ長さ・内容量など32種類から選べます 他の種類を見る

柔軟性・絶縁性に優れ、巻きつけた際に端末が剥がれづらいです。
※使用環境、被着体の形状などによって端末剥がれが発生する可能性があります。
全10色の品揃えがあり、色分けに便利です。
JIS C 2336 認証品です。
認証番号 JQTW05001

用途
電線の結束、保護。
電子部品の絶縁。
埋設管の表示。
使用温度範囲(℃)10〜40 テープ幅(mm)19 基材軟質ビニルフィルム テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.2 粘着剤ゴム系 主な用途埋設管の表示・電気絶縁用・結束用 剥離紙なし 特性絶縁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする