Magigoo ポリカーボネート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(50mL) 注文コード23174429 品番MgPC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Magigooは、3Dプリンターの印刷用接着剤で、3Dプリント時により強固に初期層を定着し、反りを軽減するために開発されました。
Magigooはヒートテーブルが40℃以上に加熱されると、とても強い接着力を発揮します。プリント終了後ヒートテーブルが30℃を下回ると接着力が弱くなり、指で軽く押すだけで造形物を取り除くことができます。
Magigooは臭いも少なく、また無害なため室内や子供のいる教育的ワークショップでも使用されています。
使用後は水で簡単に洗い流すことが可能です。

注意
※本製品はガラスボードや金属製の造形テーブルに塗布して使用します。
※表面に特殊加工が施された造形面や定着シートとの併用はできません。
※PC:ポリカーボネート専用です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「3Dプリンターサプライ品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする