福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 柿朱
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174445
品番
45158330
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
250
サイズ
ミニ
色(柄)
柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
140×82×117