福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 柿朱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174454
品番
45158340
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
サイズ
小
色(柄)
柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
159×92×132