福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 柿朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174463
品番
45158350
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
500
サイズ
中
色(柄)
柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×102×148