潮
潮の 冷房用品
潮の 冷房関連用品
ハイブリッドファン FJR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23174465
品番
HBF-FJR-B/B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
ファンがエアコンの風で回転。特許3717509号
ベアリング内蔵で無音。取付やメンテも簡単なデザイン
堅牢さとかるさを両立。40万台の実績
オプション
マグネット(HBF-JM2・HBF-JM3)、台座プレートセット(HBF-J01)小カセット用部品(HBF-SK1)
材質
羽根・センターメンバー表面:プラスチック、スポークシャフト:アルミ、取付金具・センターメンバー中心部・ボルト・ナット:鉄
色
ブラック
直径(Φmm)
1100、(可変範囲)900〜1100
高さ(mm)
102
質量(g)
本体:約800、取付金具:約240
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23174465
HBF-FJR-B/B
03897148
HBF-FA1-S/W
ハイブリッドファン FA1
潮
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
品番が変更になりました
23174465
HBF-FJR-B/B
03897157
HBF-FA1-B/B
ハイブリッドファン FA1
潮
1台
¥
26,980
税込
¥
29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)