福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 柿朱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174488
品番
45158370
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
1000
サイズ
特大
色(柄)
柿朱
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
213×126×186