福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 黒ゆず天目
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23174515
品番
45158390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
サイズ
小
色(柄)
黒ゆず天目
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
159×92×132
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
23174515
45158390
23174603
45158290
樹脂製 和 やすらぎ汁次 新溜
福井クラフト
1個
¥
2,798
税込
¥
3,078
色違いの商品です