福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 黒ゆず天目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23174524
品番
45158400
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,798
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
500
サイズ
中
色(柄)
黒ゆず天目
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×102×148