曜日別特売
QSP100N4. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所 23174560

QSP100N4. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所 23174560
QSP100N4. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型 東日製作所 23174560

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トルク調整範囲(N・m)20~100
角ドライブa(mm)12.7
内容量1本注文コード23174560品番QSP100N4.
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

単能形。
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
QSP/QSP-MHシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途
組み立て、量産用
アンカーボルトの施工
質量(kg)0.65寸法d(mm)21.7寸法D(mm)34材質(グリップ)樹脂適合ねじ普通鋼:M12(M14)、ハイテン:M10寸法b(mm)14精度(%)±3ヘッド形状ラチェットトルク調整範囲(N・m)20~100最大トルク時の手力(N)398寸法h(mm)32寸法R(mm)17主な用途組み立て、量産用、アンカーボルトの施工寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2適合工具調整工具:No.930角ドライブa(mm)12.7有効長L(mm)251全長L'(mm)315
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする