福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 新溜
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
23174612
品番
45158300
参考基準価格(税別)
¥5,150
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
醤油入・湯筒・タレ入
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
500
サイズ
中
色(柄)
新溜
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
174×102×148