福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 青磁
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23174716
品番
45158440
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,398
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
350
サイズ
小
色(柄)
青磁
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
159×92×132