福井クラフト
福井クラフトの テーブルウェア(卓上備品・食器)
福井クラフトの 卓上備品・テーブルウェア
福井クラフトの カスター・卓上用調味料入れ
樹脂製 和 やすらぎ汁次 青磁
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
23174734
品番
45158460
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器洗浄機OK!
蓋が落ちないストッパー設計
材質
耐熱ABS樹脂
容量(mL)
750
サイズ
大
色(柄)
青磁
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
196×116×169