曜日別特売
90031830 筋目四角箸 OM PBT 福井クラフト 23174917

筋目四角箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1膳注文コード23174917品番90031830
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする