福井クラフト
亀甲箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
226×9×9
226×9×9
240×9×9
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23175005
品番
90030610
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
226×9×9