福井クラフト
天削先角箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
227×9×9
227×9×9
205×8×8
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23175084
品番
90030630
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
35
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
227×9×9