QSPCAMS6N. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型 東日製作所 23175095

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ QSPCA型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)2~6
角ドライブa(mm)6.35
全長L(mm)197
精度(%)±6
内容量1本注文コード23175095品番QSPCAMS6N.
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥64,100販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

「締付け不足」「締めすぎ」「締め忘れ」を防止する「3ないトルクレンチ」
QSPCAMSとQSPCALSは優先のリミットスイッチ付空転式トルクレンチです。設定トルクに達すると空転し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
QSPCAMSとQSPCALSは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポケヨカシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインのインターロックにより締付保証システムを創り出します。
QSPCAMS/QSPCALSは、静電気帯電防止規格IEC 61340-5-1:2007に準拠しています。
QSPCAMS/QSPCALSシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途締付け不足、締めすぎ、締め忘れの防止に質量(kg)0.33全長L(mm)197精度(%)±6トルク調整範囲(N・m)2~6寸法h(mm)37寸法R(mm)14角ドライブa(mm)6.35
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※QSPCAMS/QSPCALSのリミットスイッチの定格はAC/DC30V、1A以下です。
※MS/LSのカールコード長さは標準仕様で約2m(伸展時)です。
※MS/LSのコードにメス側のコネクタは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする