福井クラフト
ノミ彫丸箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×6×6
210×6×6
225×6×6
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23175145
品番
90032134
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×6×6