福井クラフト
細身五角木目箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
23175172
品番
90032151
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×6×6