福井クラフト
丸頭四角無地箸 OM PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色(柄)
茶OM
黒OM
茶OM
朱OM
全3種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23175276
品番
90032140
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
茶OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×8×8