曜日別特売
90032145 丸頭六角無地箸 OM PBT 福井クラフト 23175328

丸頭六角無地箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(柄)黒OM
内容量1膳注文コード23175328品番90032145
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)黒OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)35寸法(幅×奥行×高さ)(mm)225×8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする