福井クラフト
天削箸 OM POL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(柄)
朱OM
グリーンOM
黒OM
全4種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23176028
品番
90031141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥520
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリアミド樹脂
色(柄)
朱OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×8×8