福井クラフト
天削箸 OM POL
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色(柄)
黒OM
グリーンOM
黒OM
全4種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23176046
品番
90031143
参考基準価格(税別)
¥520
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリアミド樹脂
色(柄)
黒OM
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 260
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×8×8