曜日別特売
90031144 天削箸 OM POL 福井クラフト 23176055

天削箸 OM POL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(柄)アイボリーOM
内容量1膳注文コード23176055品番90031144
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥455

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリアミド樹脂色(柄)アイボリーOM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 260口径(mm)31寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×8×8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする