曜日別特売
90032162 和洋中先角箸 OM PBT 福井クラフト 23176116

和洋中先角箸 OM PBT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色(柄)朱OM
内容量1膳注文コード23176116品番90032162
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応

材質ポリブチレンテレフタレート色(柄)朱OM耐熱温度(℃)電子レンジ対応 200口径(mm)33寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×6×6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする