福井クラフト
五角箸 七宝ライン PBT
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色(柄)
紅七宝ライン
緑七宝ライン
紅七宝ライン
全4種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23176405
品番
90031764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
紅七宝ライン
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
210×9×9