曜日別特売
SP38N2X19H. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所 23176468

SP38N2X19H. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所 23176468
SP38N2X19H. (トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用) 東日製作所 23176468

(トルクフリー)単能型手動式トルクレンチ SP-H型(配管用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トルク調整範囲(N・m)8~39
内容量1本注文コード23176468品番SP38N2X19H.
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

単能形
専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
SP2-Hシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応

用途油圧マニホールド等の狭いピッチの締付作業に質量(kg)0.37ピッチ(mm)最小ピッチS:35寸法C(mm)33.1寸法W(mm)19寸法b(mm)8精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)8~39最大トルク時の手力(N)227適合工具調整工具(別売):No.930有効長L(mm)172全長L'(mm)222
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする