福井クラフト
六角木目箸 朱塗 PBT
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
205×7×8
205×7×8
220×8×9
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23177227
品番
90031191
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
朱塗
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
31
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
205×7×8