曜日別特売
SPLS19N2-3X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177929

SPLS19N2-3X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177929
SPLS19N2-3X10N. (トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型 東日製作所 23177929

(トルクフリー)単能型LS付手動式トルクレンチ ノッチ式SP型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本質量(kg)0.36注文コード23177929品番SPLS19N2-3X10N.
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

有線式リミットスイッチ付単能形トルクレンチ
設定トルクに達するとトグルが作動し、同時にリミットスイッチから接点信号を出力します。
別売のカウントチェッカ(CAN-4mk3)との組み合わせによって簡単にポカヨケシステムができます。
リミットスイッチからの信号をPLC等に取り込み、ラインとのインターロックによって締付保証システムを創り出します。
LSコードは耐久性に優れたカールコードを採用しています。
QSPLS/CSPLS/QRSPLS/SPLS/SPLS-MH/RSPLS/RSPLS-MH/SPLS-Nシリーズは、一部を除いて2022/1からISO6789:2017に対応。

用途ポカヨケ(締め忘れ防止)質量(kg)0.36寸法l(mm)30.5
注意
※調整の際は、必ずトルクレンチテスタをご使用ください。トルクレンチテスタがないと調整できません。
※画像は代表画像です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする