福井クラフト
六角一刀彫箸 溜(2回塗) PBT
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×9×9
225×9×9
240×9×9
全2種類を一覧で見る
内容量
1膳
注文コード
23178112
品番
90030861
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
溜(2回塗)
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
240×9×9