福井クラフト
六角一刀彫箸 白/黒 PBT
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1膳
注文コード
23178198
品番
90030747
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
洗浄機・消毒保管庫・レンジ対応
材質
ポリブチレンテレフタレート
色(柄)
白/黒
耐熱温度(℃)
電子レンジ対応 200
口径(mm)
33
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
225×9×9